KNIPEX - Lame de rechange pour 97 51 10 / 97 51 12 / 97 51 13 - 9751E01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
inserts interchangeables - Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089278
Réf. Sonepar
07579308927
Réf. Fournisseur
9751E01
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
inserts interchangeables:
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés. Pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm). Forme longue. Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur. Avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


