KNIPEX - Lame de rechange pour outil à dégainer câbles ronds 16 40 150 / 16 40 150 SB - 1649150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
longueur - 28 mm
lames sécables - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026716
Réf. Sonepar
07579302671
Réf. Fournisseur
1649150
Marque
KNIPEX
adapté à:
autre
longueur:
28 mm
lames sécables:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Lame de rechange pour outil à dégainer câbles ronds 16 40 150 / 16 40 150 SB - Lame réversible
Les Atouts de l'article:
Pour dégainer les câbles ronds d'un minimum de Ø 25,0 mm. Élimine toutes les gaines des câbles standard. Convient pour la coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable jusqu'à 5,0 mm. Lame interchangeable (et réversible). Corps de l’outil : plastique, renforcé de fibres de verre.
Les Atouts de l'article:
Pour dégainer les câbles ronds d'un minimum de Ø 25,0 mm. Élimine toutes les gaines des câbles standard. Convient pour la coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable jusqu'à 5,0 mm. Lame interchangeable (et réversible). Corps de l’outil : plastique, renforcé de fibres de verre.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX