🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Lame de rechange pour outils à dégainer 16 30 135 SB / 16 30 145 SB - 1639135

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Lame de rechange pour outils à dégainer 16 30 135 SB / 16 30 145 SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de lame - droit

  • adapté à - autre

  • longueur - 40 mm

  • lames sécables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773027317

Réf. Sonepar

07579302731

Réf. Fournisseur

1639135

Marque

KNIPEX

forme de lame:

droit

adapté à:

autre

longueur:

40 mm

lames sécables:

Non

Lame de rechange pour outils à dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE 16 30 135 SB / 16 30 145 SB

Les Atouts de l'article:

Pour dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE. Barrette d'arrêt autobloquante. Profondeur de coupe réglable grâce à l'écrou moleté. Boîtier pivotant pour coupe circulaire ou longitudinale. Dégainage hélicoïdal pour les grandes longueurs. Lame interchangeable. Boîtier: plastique, résistant aux chocs.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX