Non retournable

KNIPEX - Mallette à outils "Robust34" - Vide - Antichoc - Etanche poussière / eau - 002136LE

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 93

  • hauteur - 215 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082576

Réf. Sonepar

07579308257

Réf. Fournisseur

002136LE

Marque

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

93

hauteur:

215 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Non

largeur:

419 mm

profondeur:

419 mm

pays de fabrication:

CHINE

Mallette à outils "Robust34" - Vide - Pour les conditions sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures - Antichoc apte au transport aérien - Clapet automatique de compensation de pression.

Les Atouts de l'article:

Avec un total de 93 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 34 litres. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Porte-documents . Plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX