KNIPEX - Matrice pour pince à sertir MultiCrimp® - Pour cosses à fût ouvert 0,5 à 6mm² - 973905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
section transversale - 0.5...6 mm²
forme de compression - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773070078
Réf. Sonepar
07579307007
Réf. Fournisseur
973905
Marque
KNIPEX
application:
autre
section transversale:
0.5...6 mm²
forme de compression:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Matrice de sertissage pour pince à sertir KNIPEX MultiCrimp® - Profil pour cosses ou connecteurs, non isolés à fût ouvert de 0,5mm² à 6mm² (largeur de 4,8 + 6,3mm) - Profils prévus pour être stockés dans le magasin porte profil 97 39 90
Les Atouts de l'article:
Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.
Les Atouts de l'article:
Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX