Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Matrices pour 97 43 200 Sertissage cosses non isolées à fût ouvert 0,5 à 6mm² - 974905

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Matrices pour 97 43 200 Sertissage cosses non isolées à fût ouvert 0,5 à 6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • plage AWG - 10...20

  • forme de compression - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773030867

Réf. Sonepar

07579303086

Réf. Fournisseur

974905

Marque

KNIPEX

application:

autre

section transversale:

0.5...6 mm²

plage AWG:

10...20

forme de compression:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Matrices de sertissage pour pince à sertir KNIPEX 97 43 200 - Pour connecteurs non isolés à fût ouvert de 0,5mm² à 6mm² (largeur de connecteur de 4,8mm + 6,3mm) - AWG 20 à 10 - Positionneur 97 49 95 disponible en option

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX