KNIPEX - Nappe isolante en caoutchouc - 1000 x 1000 x 1mm - Isolation 1000V - 986710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sur rouleau - Non
longueur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1000 V
pour rigidité diélectrique jusqu'à - 1 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026617
Réf. Sonepar
07579302661
Réf. Fournisseur
986710
Marque
KNIPEX
sur rouleau:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à:
1000 V
pour rigidité diélectrique jusqu'à:
1 kV
avec revêtement antidérapant:
Non
épaisseur:
1 mm
couleur:
rouge
transparent:
Non
finition bac:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


