Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Outil à dénuder pour câbles coaxiaux Ø4,8 - 7,5mm / 3x0,75mm² - 100mm - SC - 1660100SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre - 4.8...7.5 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040811

Réf. Sonepar

07579304081

Réf. Fournisseur

1660100SB

Marque

KNIPEX

plage de dénudage diamètre:

4.8...7.5 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Non

coupe en spirale:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Outil à dénuder pour câbles coaxiaux Ø4,8 - 7,5mm / 3x0,75mm² - 100mm - Boitier ABS - Pour tous types de câbles coaxiaux d'un Ø4,8 à 7,5 mm (télévision et satellite), également pour PVC-Flex 3x0,75mm² - Avec graduation de 5 à 20mm - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX