KNIPEX - Outil de démonstration pinces multiprise Cobra® SmartGrip® Raptor Pince clé - 004004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
emplacement de montage - autre
couleur - autre
largeur - 170 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773069348
Réf. Sonepar
07579306934
Réf. Fournisseur
004004
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
autre
couleur:
autre
largeur:
170 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
30 mm
avec plaque supérieure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Outil de démonstration pinces multiprise Cobra®, SmartGrip®, Clé ajustable Raptor, Pince clé et Cobra® QuickSet - Sans pince.
Les Atouts de l'article:
Pour la série de pinces Cobra®, y compris clé ajustable. SmartGrip® et pince-clé. Sans pince.
Les Atouts de l'article:
Pour la série de pinces Cobra®, y compris clé ajustable. SmartGrip® et pince-clé. Sans pince.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


