KNIPEX - Patte mobile pour coupe-câbles à cliquet 95 31 250 / 280 - 953903

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Patte mobile pour coupe-câbles à cliquet 95 31 250 / 280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

  • lèvres coupantes interchangeables - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039129

Réf. Sonepar

07579303912

Réf. Fournisseur

953903

Marque

KNIPEX

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

Patte mobile pour coupe-câbles à cliquet 95 31 250 / 280

Les Atouts de l'article:

Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.