KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 125mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - 2501125SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - droit
longueur - 125 mm
longueur de mâchoire - 27 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773033233
Réf. Sonepar
07579303323
Réf. Fournisseur
2501125SB
Marque
KNIPEX
forme:
droit
longueur:
125 mm
longueur de mâchoire:
27 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
largeur de tête:
13 mm
adapté à la fibre de verre:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


