KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm coudés 40° - Tranchant (61HRC) - Gainage PVC - 2521160

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - coudé/galbé

  • longueur de mâchoire - 50 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme de compression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773050476

Réf. Sonepar

07579305047

Réf. Fournisseur

2521160

Marque

KNIPEX

forme:

coudé/galbé

longueur de mâchoire:

50 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme de compression:

autre

largeur de tête:

16.5 mm

adapté à la fibre de verre:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince à becs demi-ronds 160mm coudés 40° - Tranchant (61HRC) - Gainage PVC - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs

Les Atouts de l'article:

Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX