KNIPEX - Pince à becs longs avec becs demi-ronds 140mm - Gainage bi-matière - Chromée - 3025140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 140 mm
longueur de mâchoire - 42 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773001980
Réf. Sonepar
07579300198
Réf. Fournisseur
3025140
Marque
KNIPEX
longueur totale:
140 mm
longueur de mâchoire:
42 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
15 mm
hauteur de tête:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
114 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


