KNIPEX - Pince à becs longs avec becs demi-ronds 140mm - Gainage PVC - Tête polie - 3021140

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 140 mm

  • longueur de mâchoire - 42 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042433

Réf. Sonepar

07579304243

Réf. Fournisseur

3021140

Marque

KNIPEX

longueur totale:

140 mm

longueur de mâchoire:

42 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

15 mm

hauteur de tête:

8 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

95 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à becs longs avec becs demi-ronds 140mm - Gainage PVC - Tête polie - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l?huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX