KNIPEX - Pince à becs longs avec becs plats 140mm - Gainage PVC - Chromée - Très robuste - 3013140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 140 mm
longueur de mâchoire - 42 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016298
Réf. Sonepar
07579301629
Réf. Fournisseur
3013140
Marque
KNIPEX
longueur totale:
140 mm
longueur de mâchoire:
42 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
15 mm
hauteur de tête:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
87 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


