KNIPEX - Pince à dégainer et à dénuder câbles ronds - 165mm - Bi-matière - Chromée - 1345165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 165 mm
plage de dénudage section transversale - 0.75...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079682
Réf. Sonepar
07579307968
Réf. Fournisseur
1345165
Marque
KNIPEX
longueur:
165 mm
plage de dénudage section transversale:
0.75...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage diamètre:
8...13 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
176 g
Les Atouts de l'article:
Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince. Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


