KNIPEX - Pince à dénuder 160mm avec ressort Bi-matière Chromée 1000V Antichute SC - 1106160TBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081760
Réf. Sonepar
07579308176
Réf. Fournisseur
1106160TBK
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
0...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
40...7
plage de dénudage diamètre:
0...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
180 g
Les Atouts de l'article:
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


