KNIPEX - Pince à dénuder 2 couteaux de forme 0,5-0,75/1/1,5/2,5/4/6mm² 180mm - Laquée EAN - 1221180EAN

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.5...0.75 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773041160

Réf. Sonepar

07579304116

Réf. Fournisseur

1221180EAN

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

plage de dénudage section transversale:

0.5...0.75 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

20...10

plage de dénudage diamètre:

0.8119...2.5883 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

335 g

Pince à dénuder 2 couteaux de forme 0,5-0,75/1/1,5/2,5/4/6mm² - 180mm - Noire laqué - Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé - Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage -EAN

Les Atouts de l'article:

Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : aluminium.