Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme 0,03 à 2,08mm² / AWG 32-14 195mm Bi-matière - 121202

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 195 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.03...0.09 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048077

Réf. Sonepar

07579304807

Réf. Fournisseur

121202

Marque

KNIPEX

longueur:

195 mm

plage de dénudage section transversale:

0.03...0.09 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

32...14

plage de dénudage diamètre:

0.2...1.6 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

447 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à dénuder 4 couteaux de forme 0,03 à 2,08mm² / AWG 32-14 195mm Bi-matière - Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc - Corps pince : acier.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX