KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme 0,03 à 2,08mm² / AWG 32-14 195mm Bi-matière - 121214

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 195 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.14...1.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077541

Réf. Sonepar

07579307754

Réf. Fournisseur

121214

Marque

KNIPEX

longueur:

195 mm

plage de dénudage section transversale:

0.14...1.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

26...16

plage de dénudage diamètre:

0.4049...1.291 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

450 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince à dénuder 4 couteaux de forme 0,03 à 2,08mm² / AWG 32-14 195mm Bi-matièreDénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc - Corps pince : acier.

Les Atouts de l'article:

Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Spécialement pour câbles aux spécifications américaines (AWG). Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : acier.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX