KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme 0,14 à 6mm² / AWG 26-10 - 195mm - Bi-matière - 121206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 195 mm
plage de dénudage section transversale - 0.14...0.25 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773049005
Réf. Sonepar
07579304900
Réf. Fournisseur
121206
Marque
KNIPEX
longueur:
195 mm
plage de dénudage section transversale:
0.14...0.25 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
26...10
plage de dénudage diamètre:
0.14...6 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
445 g
Les Atouts de l'article:
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : acier.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


