KNIPEX - Pince à dénuder automatique câbles plats 0,75 à 2,5mm² - 180mm - Boitier ABS - 1264180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 180 mm
plage de dénudage section transversale - 0.75...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773073284
Réf. Sonepar
07579307328
Réf. Fournisseur
1264180
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
plage de dénudage section transversale:
0.75...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
19...13
plage de dénudage diamètre:
0.9...1.8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
125 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour câbles plats en PVC isolés d'une largeur max. de 12 mm et d'une section de 0,75 à 2,5 mm². S'adapte automatiquement aux différentes hauteurs de conducteurs: pas d'endommagement. Permet de grandes longueurs de dénudage. Lame interchangeable. Mécanique souple. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


