KNIPEX - Pince à dénuder avec 2 couteaux de forme 0,5/1,2/1,6/2mm² - 180mm - Laquée - EAN - 1211180EAN

CopieCopie
KNIPEX - Pince à dénuder avec 2 couteaux de forme 0,5/1,2/1,6/2mm² - 180mm - Laquée - EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.723...1.4496 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773044437

Réf. Sonepar

07579304443

Réf. Fournisseur

1211180EAN

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

plage de dénudage section transversale:

0.723...1.4496 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

21...15

plage de dénudage diamètre:

0.5...2 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

368 g

Pince à dénuder avec 2 couteaux de forme 0,5/1,2/1,6/2mm² - 180mm - Laquée noire - Avec couteaux interchangeables pour 4 sections de conducteurs différents - Avec butée longitudinale réglable - Ressort de rappel - EAN

Les Atouts de l'article:

Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : aluminium.