KNIPEX - Pince à dénuder MultiStrip 10 automatique 0,03-10mm² - 195mm - Boitier ABS - SC - 1242195SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 195 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.03...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773060147

Réf. Sonepar

07579306014

Réf. Fournisseur

1242195SB

Marque

KNIPEX

longueur:

195 mm

plage de dénudage section transversale:

0.03...10 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

32...7

plage de dénudage diamètre:

0.2019...3.665 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

40 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

136 g

Pince à dénuder MultiStrip10 automatique 0,03-10mm² 195mm - Boitier ABS - Poids très faible - Robustesse - Longévité - Design optimal / ergonomique de la poignée - Ajustement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires SC

Les Atouts de l'article:

Dénudage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm². Coupe-fils dans une cavité. Ajustement entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm². Géométrie universelle de la lame – robustesse et longévité. Avec coupe-fils dans un renfoncement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu’à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Pas de détérioration des conducteurs. Les mâchoires en acier tiennent le câble fermement, sans endommager l'isolation restante. Mécanique particulièrement souple et poids très faible. Bloc de lame et butée longitudinale interchangeables. Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.