KNIPEX - Pince à sertir 250mm - Gainage PVC - Pour cosses tubulaires de 0,5 à 10 mm² - SC - 975213SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 0.5...10 mm²
longueur - 250 mm
forme de compression - autre
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048091
Réf. Sonepar
07579304809
Réf. Fournisseur
975213SB
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
section transversale:
0.5...10 mm²
longueur:
250 mm
forme de compression:
autre
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
7...20
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


