KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble accès frontal 0,08 - 10mm² - 975308SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 0.08...10 mm²
longueur - 190 mm
forme de compression - compression carrée
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773040484
Réf. Sonepar
07579304048
Réf. Fournisseur
975308SB
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
section transversale:
0.08...10 mm²
longueur:
190 mm
forme de compression:
compression carrée
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
8...28
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4. Ajustage automatique à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation du mauvais profil. Introduction frontale des embouts dans la pince. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté. Sertissage de 0,08 à 10,0 mm² dans un seul profil. Introduction latérale parallèle d'embouts jusqu'à 2,5 mm². Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.


