🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble accès frontal 0,08 - 16mm² - 975309

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.08...10 mm²

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - compression carrée

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773044550

Réf. Sonepar

07579304455

Réf. Fournisseur

975309

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.08...10 mm²

longueur:

190 mm

forme de compression:

compression carrée

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...28

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec introduction frontale 190mm - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm²- Ajustage automatique à la taille d'embout désirée

Les Atouts de l'article:

Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4. Ajustage automatique à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation du mauvais profil. Introduction frontale des embouts dans la pince. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté. Sertissage de 0,08 à 10,0 mm² et 16,0 mm² dans un seul profil. Avec levier pour le réglage de la plage de sertissage de 0,08 à 10 ou 16,0 mm². Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX