Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble accès latéral 0,08 - 16mm² - 975304SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.08...10 mm²

  • longueur - 180 mm

  • forme de compression - compression carrée

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003773030270

Réf. Sonepar

07579303027

Réf. Fournisseur

975304SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.08...10 mm²

longueur:

180 mm

forme de compression:

compression carrée

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...28

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm² - Ajustage automatique à la taille d'embout désirée - Sur carte

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX