🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble de 0,08 à 10mm² - Chromée - 975514SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.08...16 mm²

  • longueur - 180 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086116

Réf. Sonepar

07579308611

Réf. Fournisseur

975514SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.08...16 mm²

longueur:

180 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

8...28

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble 0,08 à 10mm² - Gaines bi-matière - Chromée - Accès latéral Sertissage carré automatique à la taille dembout désirée - Ouverture réduite des poignées, forte démultiplication - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX