KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble de 0,08 à 16mm² - Chromée - 975504SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 0.08...10 mm²
longueur - 180 mm
forme de compression - compression carrée
inserts interchangeables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086109
Réf. Sonepar
07579308610
Réf. Fournisseur
975504SB
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
section transversale:
0.08...10 mm²
longueur:
180 mm
forme de compression:
compression carrée
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
6...28
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
Les Atouts de l'article:
Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


