KNIPEX - Pince à sertir - Gainage bi-matière - Cosses à fût ouvert 0,1 à 1,5 mm² - 975214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 0.1...1.5 mm²
longueur - 195 mm
forme de compression - autre
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026808
Réf. Sonepar
07579302680
Réf. Fournisseur
975214
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
section transversale:
0.1...1.5 mm²
longueur:
195 mm
forme de compression:
autre
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
16...26
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Disponible en option: positionneur pour connecteurs non isolés à fût ouvert. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


