KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour connecteurs coaxiaux RG 58/59/62/71/223 - 975210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
longueur - 250 mm
forme de compression - à six pans (hexagonal)
inserts interchangeables - Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773023678
Réf. Sonepar
07579302367
Réf. Fournisseur
975210
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
longueur:
250 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


