KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour cosses isolées de 0,5 à 6mm² - 975206

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • longueur - 250 mm

  • forme de compression - compression ovale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025474

Réf. Sonepar

07579302547

Réf. Fournisseur

975206

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.5...6 mm²

longueur:

250 mm

forme de compression:

compression ovale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir pour prise à deux mains - Gainage PVC antidérapant - Effort réduit de 30% par rapport aux pinces à sertir standard - Pour cosses, connecteurs, manchons isolés de 0,5 à 6 mm² - AWG 20 à 10

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX