🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour cosses tubulaires de 0,5 à 10 mm² - 975213

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.5...10 mm²

  • longueur - 250 mm

  • forme de compression - autre

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048084

Réf. Sonepar

07579304808

Réf. Fournisseur

975213

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.5...10 mm²

longueur:

250 mm

forme de compression:

autre

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

8...20

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour prise à deux mains - Gainage PVC antidérapant - Effort réduit de 30% par rapport aux pinces à sertir standard - Pour cosses tubulaires non isolées et manchons non isolés de 0,5 à 10 mm² - AWG 20 à 7

Les Atouts de l'article:

Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX