Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour embouts doubles 2X6/10/16mm² - 975218

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 6...16 mm²

  • longueur - 250 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026839

Réf. Sonepar

07579302683

Réf. Fournisseur

975218

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

6...16 mm²

longueur:

250 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir à 2 mains - Pour embouts doubles 2X6/10/16mm² - Gainage PVC - Forte démultiplication facilitant le sertissage d'embouts de gros Ø - Grande qualité de sertissage grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX