Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir les embouts 145mm - Gainage PVC - 0,25 - 2,5mm² - 9761145A

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.25...2.5 mm²

  • longueur - 145 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035558

Réf. Sonepar

07579303555

Réf. Fournisseur

9761145A

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.25...2.5 mm²

longueur:

145 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

14...24

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir manuelle 145mm - Gainage PVC - Sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour embouts de câble DIN 46228 de 0,25 à 2,5 mm² - Connexion fiable de la cosse avec le conducteur - Acier forgé, trempé à l huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX