🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir les embouts 180mm - Gainage PVC - 0,25 - 16mm² - 9771180SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.25...16 mm²

  • longueur - 180 mm

  • forme de compression - alésage

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012740

Réf. Sonepar

07579301274

Réf. Fournisseur

9771180SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.25...16 mm²

longueur:

180 mm

forme de compression:

alésage

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...24

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

Pince à sertir manuelle 180mm - Gainage PVC - Pour le sertissage d'embouts de câble de 0,25 à 16mm² - Sertissage à ergot avec matrices demi-rondes - 9 cavités très profondes coniques - Sertissage aisé: démultiplication optimisée - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Construction légère et élancée. Également disponible en version VDE. Sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. 9 cavités très profondes à faces latérales coniques. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX