KNIPEX - Pince à sertir les profilés métalliques - Ressort - 250mm - Bi-matière - 1 main - 9042250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 250 mm
finition à une main - Non
rotatif - Non
épaisseur max. de plaque - 0.6 mm
diamètre de trou - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773047865
Réf. Sonepar
07579304786
Réf. Fournisseur
9042250
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
finition à une main:
Non
rotatif:
Non
épaisseur max. de plaque:
0.6 mm
diamètre de trou:
0 mm
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
676 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Pour le raccordement solide de tous les profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds. Pour rails et montants en aluminium jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur (2 x 0,6 mm). Effort physique minimal grâce à une démultiplication optimale par effet de levier. Pour prise à une seule main. Corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


