Non retournable

KNIPEX - Pince à sertir pour Mini-Fit® de Molex LLC sertissage parallèle 190mm - 975426

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - autre

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 20...24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079866

Réf. Sonepar

07579307986

Réf. Fournisseur

975426

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

longueur:

190 mm

forme de compression:

autre

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

20...24

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince à sertir connecteurs Mini-Fit® de Mollex LLC sertissage parallèle 190mm - Gaines bi-matière - AWG 16 / 18 / 20 - 24 - Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant

Les Atouts de l'article:

Mouvement de sertissage parallèle, pour répondre aux exigences particulièrement strictes des micro-connecteurs. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Pinces à sertir pour autres connecteurs miniatures, tels que HD 22, Modu IV, Micro Timer, etc. disponibles sur demande. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX