KNIPEX - Pince à sertir PreciForce® - Pour câbles RG58/174/188/316 - 975250SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • longueur - 220 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • inserts interchangeables - Oui

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052647

Réf. Sonepar

07579305264

Réf. Fournisseur

975250SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

longueur:

220 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince à sertir PreciForce® - Gainage bi-matière - Pour connecteurs câbles coaxiaux RG 58, 174, 188, 316 - Qualité de sertissage très élevée grâce aux matrices de précision - Force amplifiée grâce à démultiplication par genouillère

Les Atouts de l'article:

Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX