KNIPEX - Pince à sertir PreciForce® pour contacts photovoltaïques MC4 / MC4 Evo2 4 - 6mm² - 975242SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 4...6 mm²

  • longueur - 220 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773092162

Réf. Sonepar

07579309216

Réf. Fournisseur

975242SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

4...6 mm²

longueur:

220 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir PreciForce® - Gainage bi-matière - Pour connecteurs photovoltaïques MC4 / EVO2 de 4 / 6 mm² - AWG 12 / 10 - Force amplifiée : démultiplication par genouillère - Bonne prise en main, poids faible, forme courte - Sur carte

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX