Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir PreciForce® - Pour cosses à fût ouvert 0,5 - 6,0mm² - 975235SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • longueur - 220 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052562

Réf. Sonepar

07579305256

Réf. Fournisseur

975235SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.5...6 mm²

longueur:

220 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir PreciForce® - Gainage bi-matière - Pour connecteurs non isolés à fût ouvert de 0,5 à 6,0 mm² - AWG 20 à 10 - Force amplifiée: démultiplication par genouillère - Bonne prise en main, poids faible, forme courte - Sur carte

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX