KNIPEX - Pince à sertir PreciForce® - Pour embouts de câble 0,25-6 mm² - 975238
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 0.25...6 mm²
longueur - 220 mm
forme de compression - compression trapézoïdale
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773051909
Réf. Sonepar
07579305190
Réf. Fournisseur
975238
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
section transversale:
0.25...6 mm²
longueur:
220 mm
forme de compression:
compression trapézoïdale
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...24
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.


