🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir PreciForce® - Pour embouts de câble 0,25-6 mm² - 975238SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.25...6 mm²

  • longueur - 220 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052630

Réf. Sonepar

07579305263

Réf. Fournisseur

975238SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.25...6 mm²

longueur:

220 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...24

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir PreciForce® - Gainage bi-matière - Pour embouts de câbles isolés et non isolés 0,25 à 6,0 mm²- AWG 23 à 10 - Force amplifiée: démultiplication par genouillère - Bonne prise en main, poids faible, forme courte - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX