Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir universelle 200mm + matrice cosses à fût ouvert 0,5 à 6mm² - 974305

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Pince à sertir universelle 200mm + matrice cosses à fût ouvert 0,5 à 6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • longueur - 200 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031031

Réf. Sonepar

07579303103

Réf. Fournisseur

974305

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.5...6 mm²

longueur:

200 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir universelle 200mm - Gainage bi-matière - Livrée avec une matrice pour cosses à fût ouvert 0,5 à 6mm² - Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle - Jusqu'à 1000 matrices de sertissage interchangeables sur demande

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX