KNIPEX - Pince à sertir universelle électromécanique KNIPEX eCrimp - 9743E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
longueur - 270 mm
forme de compression - autre
inserts interchangeables - Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076858
Réf. Sonepar
07579307685
Réf. Fournisseur
9743E
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
longueur:
270 mm
forme de compression:
autre
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


