KNIPEX - Pince à sertir universelle - Pour cosses pré-isolées et non isolées - 9732240

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • longueur - 240 mm

  • forme de compression - alésage

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079491

Réf. Sonepar

07579307949

Réf. Fournisseur

9732240

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.5...6 mm²

longueur:

240 mm

forme de compression:

alésage

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...20

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Pince à sertir universelle - Gainage bi-matière - Pour couper, dénuder les câbles et sertir les cosses isolées de 0,5 à 6mm² / non isolées de 0,5 à 2,5mm² - Trous filetés pour coupe de tiges filetées M2,6, M3, M3,5, M4, M5 - Acier résistant

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX