KNIPEX - Pince circlips intérieurs de 8 à 13mm + vis de réglage - 130mm 90° - Gainage PVC - 4841J01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 8...13 mm
longueur - 130 mm
avec ressort - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079569
Réf. Sonepar
07579307956
Réf. Fournisseur
4841J01
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
8...13 mm
longueur:
130 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


