KNIPEX - Pince-clé 125mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 23mm - SC - 8603125SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 125 mm
largeur de clé max. - 23 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 11
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077688
Réf. Sonepar
07579307768
Réf. Fournisseur
8603125SB
Marque
KNIPEX
longueur:
125 mm
largeur de clé max.:
23 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
11
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


