KNIPEX - Pince-clé 250mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - 8606250

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • largeur de clé max. - 52 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 19

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082408

Réf. Sonepar

07579308240

Réf. Fournisseur

8606250

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

largeur de clé max.:

52 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

19

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince-clé 250mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Capacité 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Réglage rapide par pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet

Les Atouts de l'article:

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Graduation de réglage pratique au laser (métrique et impériale) permettant de régler la largeur de la clé. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords sur les surfaces sensibles grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX